Spesifikasi
| Size (inch) | 55 |
|---|---|
| CPU | Quad-core Cortex-A55 |
| Color | Grey |
| Color Depth | 1.07 billion (8-bit + FRC) |
| Connectivity | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, HDMI x3 (1 port with eARC), USB 2.0 x2, Composite In (AV): Yes , Ethernet (Lan): Yes, 3.5mm headphone jack x1, CI Slot: Yes, Broadcasting system: DVB-T2/C,DVB-S2 |
| Dimensions with Support Legs (LxWxH) (mm) | 1230.4x262x767 |
| Dimensions without Support Legs (LxWxH) (mm) | 1230.4x71.3x719.8 |
| GPU | ARM Mali G52 |
| Humidity (%RH) | 20-80 |
| Material | Middle frame: Metal; PCB cover: Plastic; Support legs: Metal |
| Operating System | Android TV 10 |
| Operating Temperature (°C) | 0-40 |
| Power (W) | 180 |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Resolution | 3840x2160, 4K |
| Screen Type | QLED, 4K |
| Storage Temperature (°C) | -15-45 |
| Viewing Angle (°) | 178(H)/178(V) |
| Voltage (V/Hz) | 100~240/50-60 |
| Wall Mount (mm) | 200x200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- QLED dengan gamut warna luas menampilkan lebih banyak gambar yang penuh warna
Xiaomi Q1E 55" mengadopsi layar QLED yang memiliki 1.07 miliar warna dan 97% DCI-P3 sehingga menghasilkan warna yang hidup.
- 4K Ultra HD untuk gambar yang lebih detail
Resolusi 4K ultra-tinggi menawarkan gambar yang empat kali lebih jernih dibandingkan TV FHD biasanya, yang memberikan Anda gambar dengan detail tajam dan kualitas yang lebih baik.
- Kontras yang mendalam dan warna yang dinamis hingga detail terkecil
Berkat dukungan Dolby Vision dan HDR 10+, perangkat ini menghasilkan tingkat kecerahan dan warna yang luar biasa untuk gambar apa pun.
- MEMC untuk pengalaman visual yang mulus
Teknologi MEMC yang diadopsi signifikan meningkatkan kejernihan gambar dinamis dan membantu mencegah tampilan yang tidak stabil ketika menonton gambar bergerak cepat. Nikmati pengalaman visual yang lancar dan minim keburaman gerakan ketika menonton acara olahraga, film laga, atau bermain game.
- Desain premium tanpa batas
Desain tanpa bezel memberikan rasio layar terhadap bodi yang lebih besar daripada TV biasa. Ketika layar dihidupkan, Anda tidak akan merasakan adanya garis di sisi gambar sehingga Anda dapat menikmati pengalaman visual yang lebih jernih.
- Bezel dari logam yang tipis dan berkualitas tinggi
Bezel dan dudukan yang terbuat dari paduan aluminium diintegrasikan untuk membuat desain terlihat elegan dan modern. TV ini akan terlihat seperti sebuah karya seni di rumah Anda.
- Android TV 10
Temukan lebih dari 400000 film dan acara TV dari berbagai aplikasi favorit Anda. Dapatkan lebih dari 7000 aplikasi dari Google Play. Putar musik dan mainkan game, putar dari perangkat apa pun, dan banyak lagi lainnya.
- Kontrol perangkat rumah pintar Anda untuk membuat hidup lebih mudah
Hidup jadi lebih mudah dengan Xiaomi TV Q1E 55". Gunakan suara Anda untuk menciptakan lingkungan hunian sempurna dan kontrol perangkat rumah pintar Anda di rumah Anda.
- Kontrol TV dengan suara Anda
Cari acara TV, dapatkan rekomendasi, dan bahkan kontrol TV Anda lebih cepat dengan suara Anda. Minta bantuan Google untuk mengakses di layar besar Anda.
- Remote control Bluetooth 360°
Tombol remote sudah dirancang dengan memperhitungkan kenyamanan pengguna. Anda dapat mengontrol TV dari sudut mana pun yang Anda pilih. Kini semakin mudah dengan satu ketukan untuk mengakses Netflix dan Prime Video.
Xiaomi Q1E 55" mengadopsi layar QLED yang memiliki 1.07 miliar warna dan 97% DCI-P3 sehingga menghasilkan warna yang hidup.
- 4K Ultra HD untuk gambar yang lebih detail
Resolusi 4K ultra-tinggi menawarkan gambar yang empat kali lebih jernih dibandingkan TV FHD biasanya, yang memberikan Anda gambar dengan detail tajam dan kualitas yang lebih baik.
- Kontras yang mendalam dan warna yang dinamis hingga detail terkecil
Berkat dukungan Dolby Vision dan HDR 10+, perangkat ini menghasilkan tingkat kecerahan dan warna yang luar biasa untuk gambar apa pun.
- MEMC untuk pengalaman visual yang mulus
Teknologi MEMC yang diadopsi signifikan meningkatkan kejernihan gambar dinamis dan membantu mencegah tampilan yang tidak stabil ketika menonton gambar bergerak cepat. Nikmati pengalaman visual yang lancar dan minim keburaman gerakan ketika menonton acara olahraga, film laga, atau bermain game.
- Desain premium tanpa batas
Desain tanpa bezel memberikan rasio layar terhadap bodi yang lebih besar daripada TV biasa. Ketika layar dihidupkan, Anda tidak akan merasakan adanya garis di sisi gambar sehingga Anda dapat menikmati pengalaman visual yang lebih jernih.
- Bezel dari logam yang tipis dan berkualitas tinggi
Bezel dan dudukan yang terbuat dari paduan aluminium diintegrasikan untuk membuat desain terlihat elegan dan modern. TV ini akan terlihat seperti sebuah karya seni di rumah Anda.
- Android TV 10
Temukan lebih dari 400000 film dan acara TV dari berbagai aplikasi favorit Anda. Dapatkan lebih dari 7000 aplikasi dari Google Play. Putar musik dan mainkan game, putar dari perangkat apa pun, dan banyak lagi lainnya.
- Kontrol perangkat rumah pintar Anda untuk membuat hidup lebih mudah
Hidup jadi lebih mudah dengan Xiaomi TV Q1E 55". Gunakan suara Anda untuk menciptakan lingkungan hunian sempurna dan kontrol perangkat rumah pintar Anda di rumah Anda.
- Kontrol TV dengan suara Anda
Cari acara TV, dapatkan rekomendasi, dan bahkan kontrol TV Anda lebih cepat dengan suara Anda. Minta bantuan Google untuk mengakses di layar besar Anda.
- Remote control Bluetooth 360°
Tombol remote sudah dirancang dengan memperhitungkan kenyamanan pengguna. Anda dapat mengontrol TV dari sudut mana pun yang Anda pilih. Kini semakin mudah dengan satu ketukan untuk mengakses Netflix dan Prime Video.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
