xiaomi MiTV P1E UHD

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Size (inch)65
CPUQuad A55, hingga 1.5GHz
ColorBlack
Color Depth1.07 billion (8-bit + FRC)
ConnectivityBluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, HDMI x3 (1 port with eARC), USB 2.0 x2, Composite In (AV): Yes , Ethernet (Lan): Yes, 3.5mm headphone jack x1, CI Slot: Yes, Broadcasting system: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Dimensions with Support Legs (LxWxH) (mm)1458x354x909
Dimensions without Support Legs (LxWxH) (mm)1458x86x840
GPUMali G52
Humidity (%RH)20-80
MaterialMiddle frame : Plastic; Support leg : Plastic
Operating SystemAndroid TV
Operating Temperature (°C)0-40
Power (W)160
Refresh Rate (Hz)60
Resolution3840x2160
Screen TypeUHD 4K
Storage Temperature (°C)-15-45
Viewing Angle (°)178(H)/178(V)
Voltage (V/Hz)100~240/50-60
Wall Mount (mm)300x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Desain bezel ultra-tipis yang cocok untuk diletakkan di sisi mana saja di dalam rumah
Rasio layar dengan bodi yang lebih tinggi tanpa adanya bagian tepi yang menonjol menghadirkan pengalaman visual yang lebih menghanyutkan dan menyenangkan, home theatre untuk ruang keluarga Anda.
- 4K UHD untuk visualisasi yang mengagumkan
Output 4K dengan resolusi ultra-tinggi untuk kualitas video yang lebih baik. Nikmati pengalaman visual yang jernih dan menghanyutkan.
- Mendukung Dolby Vision untuk detail pada kondisi penerangan yang cerah dan gelap
Rentang dinamis yang lebih tinggi menghasilkan kecerahan yang lebih terang dan gelap yang lebih gelap dengan meningkatkan ketajaman, kontras, dan warna gambar, sedangkan level detail yang hampir seperti nyata membuat Anda bisa melihat lebih jelas daripada sebelumnya.
- Teknologi MEMC untuk gambar yang lebih mulus tanpa distorsi
MEMC secara otomatis akan menyisipkan bingkai artifisial ke dalam konten dengan frame rate rendah untuk pengalaman visual yang lebih mulus tanpa adanya distorsi dan goyang pada gambar. Ini berarti Anda dapat menonton konten apa pun dengan sempurna, baik film aksi mau pun game balap.
- Dapatkan berbagai aplikasi mengagumkan dengan Android TV
Android TV menghadirkan pengalaman hiburan yang lebih mudah. Pilih koleksi yang terdiri lebih dari 400000 film dan acara atau instal aplikasi untuk diakses cepat dari TV Anda dengan lebih dari 7000 aplikasi yang dapat diunduh.
- Remote control Bluetooth 360° yang dapat digunakan dari arah mana pun
Remote control ini dapat mengontrol TV Anda dari sudut mana pun. Nikmati akses ke platform streaming favorit Anda dengan tombol khusus untuk Netflix dan Prime Video.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait