Spesifikasi
| Size (inch) | 32 |
|---|---|
| CPU | CA55 x4 |
| Color | Black |
| Color Depth | 16.7 billion |
| Connectivity | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, HDMI x2 (1 port with eARC), USB 2.0 x2, Composite In (AV): Yes , Ethernet (Lan): Yes, 3.5mm headphone jack x1, CI Slot: Yes, Broadcasting system: DVB-T2/C, DVB-S2 |
| Dimensions with Support Legs (LxWxH) (mm) | 715.7x190.4x471.0 |
| Dimensions without Support Legs (LxWxH) (mm) | 715.7x82.5x423.7 |
| GPU | Mali G31 MP2 |
| Humidity (%RH) | 20-80 |
| Material | Frame: Metal; Stand: Plastic |
| Operating System | Android TV |
| Operating Temperature (°C) | 0-40 |
| Power (W) | 55 |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Resolution | 1366x768 |
| Screen Type | HD |
| Storage Temperature (°C) | -15-45 |
| Viewing Angle (°) | 178(H)/178(V) |
| Voltage (V/Hz) | 100~240/50-60 |
| Wall Mount (mm) | 100x100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Desain Layar Penuh Layar Resolusi Tinggi
Desain bezel ultra-tipis menghadirkan rasio antara layar dan bodi yang jauh lebih tinggi dari TV standar. Saat Anda menyalakan TV, gambar resolusi tinggi dengan warna memukau akan menghiasi layar TV Anda untuk pengalaman menonton yang menghanyutkan.
- Kualitas Luar Biasa Desain Metalik
Dengan bingkai metalik yang keren dan dengan desain yang menyatu, Xiaomi TV A2 Series semakin menambah kesan serasi dengan setiap ruangan rumah.
- Speaker Kelas Bioskop Audio Premium
2 speaker stereo 10 W yang bertenaga mampu menghadirkan suara bass yang kaya ke setiap sudut ruangan dan pengalaman mendengarkan audio yang menghanyutkan.
- DTS Virtual:X Sound Audio yang Menghanyutkan
Teknologi dual decoding Dolby Audio + DTS-X dapat menghasilkan efek suara yang jernih untuk pengalaman mendengarkan audio yang lebih menghanyutkan. Selain itu, teknologi DTS Virtual:X yang canggih dapat menghasilkan suara tiga dimensi dengan dimensi di atas ketinggian kepala untuk pengalaman mendengarkan audio seperti di bioskop.
- Android TV, cara yang lebih mudah untuk menikmati hiburan yang Anda sukai
Permudah pengalaman Anda dalam menikmati hiburan dengan Android TV. Akses lebih dari 400000 film dan acara TV, serta unduh 5000 lebih aplikasi dari satu tempat.
- Google Assistant, Lakukan lebih banyak hal di TV dengan suara Anda
Tekan tombol Google Assistant di remote Anda untuk melakukan lebih banyak hal di TV dengan suara. Minta Google untuk mengontrol TV Anda, menjawab pertanyaan, dan melihat kalender Anda. Anda bahkan dapat mengontrol perangkat pintar lain di rumah Anda dari smart TV Anda. Masa depan kini telah hadir.
- Remote control Bluetooth 360°, Kontrol lebih bebas
Kontrol Smart TV Anda dengan mudah menggunakan remote control Bluetooth 360°
Desain bezel ultra-tipis menghadirkan rasio antara layar dan bodi yang jauh lebih tinggi dari TV standar. Saat Anda menyalakan TV, gambar resolusi tinggi dengan warna memukau akan menghiasi layar TV Anda untuk pengalaman menonton yang menghanyutkan.
- Kualitas Luar Biasa Desain Metalik
Dengan bingkai metalik yang keren dan dengan desain yang menyatu, Xiaomi TV A2 Series semakin menambah kesan serasi dengan setiap ruangan rumah.
- Speaker Kelas Bioskop Audio Premium
2 speaker stereo 10 W yang bertenaga mampu menghadirkan suara bass yang kaya ke setiap sudut ruangan dan pengalaman mendengarkan audio yang menghanyutkan.
- DTS Virtual:X Sound Audio yang Menghanyutkan
Teknologi dual decoding Dolby Audio + DTS-X dapat menghasilkan efek suara yang jernih untuk pengalaman mendengarkan audio yang lebih menghanyutkan. Selain itu, teknologi DTS Virtual:X yang canggih dapat menghasilkan suara tiga dimensi dengan dimensi di atas ketinggian kepala untuk pengalaman mendengarkan audio seperti di bioskop.
- Android TV, cara yang lebih mudah untuk menikmati hiburan yang Anda sukai
Permudah pengalaman Anda dalam menikmati hiburan dengan Android TV. Akses lebih dari 400000 film dan acara TV, serta unduh 5000 lebih aplikasi dari satu tempat.
- Google Assistant, Lakukan lebih banyak hal di TV dengan suara Anda
Tekan tombol Google Assistant di remote Anda untuk melakukan lebih banyak hal di TV dengan suara. Minta Google untuk mengontrol TV Anda, menjawab pertanyaan, dan melihat kalender Anda. Anda bahkan dapat mengontrol perangkat pintar lain di rumah Anda dari smart TV Anda. Masa depan kini telah hadir.
- Remote control Bluetooth 360°, Kontrol lebih bebas
Kontrol Smart TV Anda dengan mudah menggunakan remote control Bluetooth 360°
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
