Canon Professional Camcorder Multi Purpose

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Sensor35mm Full Frame CMOS (16:9 extract)
Canon EF MountCinema Lock Type
Cinema Lock TypeEF, EF-S & Cinema (EF) (compatible lenses to be confirmed)
Custom Picture MenuEOS Standard, Wide DR, Canon Log, Custom 1 - 6
Digital Teleconverter2x, 4x
Dimensions (mm)102x116x113
Effective PixelApprox. 2.26MP (2000x1128)
Filter Color ArrangementRGB Bayer
Focus ControlManual Focus (when used with RC-V100)<40/> One-Shot AF (can be assigned to a specified button)
GEN LOCKBlack burst or Tri-level reference
Input Voltage (V)DC +11 ~ +17
Microphone3.5mm stereo mini jack (supports plug-in power mic)
Min. Subject Illumination (lux)0.0005 or less (at 75dB, F1.2, 29.97P, 50IRE)
Pixel Size (µm)19x19
Power Consumption Usage (W)Approx. 12 (body only)
Remote ControlRemote A: 2.5mm stereo mini jack (Canon protocol); Remote B: Circular 8-pin for RS-422 (Canon protocol)
Resolution1920x1080, 1280x720
TerminalXLR 4-pin or 2-pin jack terminal block
Total PixelApprox. 2.59MP (2160x1200)
W/BAWB (2000K-15000K), Daylight, Tungsten, Custom Set A, Custom Set B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sensor full-frame 35mm dalam bodi mirip boks yang ada dalam kamera yang multiguna ini mendukung Full HD 50p/60p hingga sensitivitas ISO ultra tinggi, ISO 4.000.000.Bahkan, dapat membidik dalam kondisi yang sangat rendah cahaya di mana intensitas cahaya subjek di bawah 0,0005 lux, kamera ini memungkinkan perolehan gambar dalam genre yang sangat beragam, seperti pengamatan, pencegahan bencana dan riset.Bodinya ringan dan ringkas, mudah dipadukan dengan drone serta gimbal, dan sarat dengan antarmuka siaran profesional yang standar untuk perekaman video.Dengan menggunakan dudukan EF, kamera ini kompatibel dengan beragam luas Lensa EF dan EF Cinema (termasuk lensa CINE-SERVO).
Fitur
- Sensor CMOS full-frame 35mm (kira-kira 2,26 megapiksel)
- Canon Log & DR Gamma
- Bobot bodi: Kira-kira 1,1kg / 38,8oz.
- Full HD: 1920 x 1080 / 50,00P, 59,94P
- Fokus manual jarak jauh, iris (apabila RC-V100 Remote Controller dihubungkan)
- Dudukan lensa EF Canon (Tipe EF Cinema Lock)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan