IDEC Non-illuminated Buzzer (Buzzer Tanpa Lampu)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Size (mm)22
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Flashing light with intermitent audio up to 90dB
- 19.7mm depth behind panel with push-in terminals
- IP65 waterproof protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait