IDEC Digital Output Modules (Modul Output Digital)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
ColorRed
Expansion Module TypeDigital Output Module
UL CertificationYes
TUV CertificationYes
CE markingYes
Digital Output TypeRelay
Hazardous LocationClass I Div 2
Operating Temperature (°C)-25 to 65
Product TypeExpansion Module
Terminal ShapeScrew Terminal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- 8-pt relay output expansiont
- Removable Screw Terminal
- 2Amp per point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait