IDEC Digital Input Modules (Modul Input Digital)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Expansion Module TypeDigital Input Module
IP RatingIP20
UL CertificationYes
TUV CertificationYes
CE markingYes
Hazardous LocationClass I Div 2
Operating Temperature (°C)-25 to 65
Product TypeExpansion Module
Terminal ShapeScrew Terminal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- 8-pt 24VDC input
- Removable Screw Terminal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan