Spesifikasi
| Touch Drying Time (hour) | ±2 |
|---|---|
| Total Dry (hour) | ±24 |
| Application | Brush, Kapie, Spray Texture |
| Painting Interval (hour) | ±6 |
| Solvent (If Needed) | Water |
| Spreadability (m²/kg) | 1-2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Belmont Texture Rustic menghasilakn permukaan bertekstur unik dan mewah, bisa diaplikasikan pada hampr semua jenis media seperti tembok, kayu, kalsiboard, gypsum, besi, plastic, dsb. Berbasis air dengan Binder full acrylic tahan terhadap cuaca sehingga akan tahan lama cocok untuk bidang exterior & interior.
Cara Pemakaian :
-Permukaan yang akan dicat harus diamplas, dibersihkan dari karat, debu, bekas minyak dan kotoran lainnya.
-Lapisi permukaan dengan primer sesuai jenis medianya. Contoh : Besi digunakan Zinchromate, Kayu gunakan Meni Kayu, Tembok gunakan Undercoat atau tunggu,Tembok kering sempurna.
-Lapisan pertama Sandwash / Rustic tanpa diencerkan Sekaligus bentuk texture dengan kuas tipis/ Spray Texture.
-Setelah kering lapisan pertama ± 2 jam, lapisan berikutnya dengan cara menyilang dari lapisan 1 sampai membentuk texture dan bila diperlukan lapisan ke 3.
-Bila diperlukan pakai Belmont Clear Guard untuk hasil lebih cerah, terproteksi dan mengkilap.
Cara Pemakaian :
-Permukaan yang akan dicat harus diamplas, dibersihkan dari karat, debu, bekas minyak dan kotoran lainnya.
-Lapisi permukaan dengan primer sesuai jenis medianya. Contoh : Besi digunakan Zinchromate, Kayu gunakan Meni Kayu, Tembok gunakan Undercoat atau tunggu,Tembok kering sempurna.
-Lapisan pertama Sandwash / Rustic tanpa diencerkan Sekaligus bentuk texture dengan kuas tipis/ Spray Texture.
-Setelah kering lapisan pertama ± 2 jam, lapisan berikutnya dengan cara menyilang dari lapisan 1 sampai membentuk texture dan bila diperlukan lapisan ke 3.
-Bila diperlukan pakai Belmont Clear Guard untuk hasil lebih cerah, terproteksi dan mengkilap.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Belmont%20Texture%20Rustic%20Cat%20Water%20Based/6eP109155230-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
