Belmont Tile Paint (Cat Keramik)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Touch Drying Time (hour)±1
Interval (hour)±2
Application ToolsBrush, Roll, Spray
SolventClean Water
Spreadability (m²/L/layer)8-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Belmont Cat Keramik adalah cat berbahan dasar air yang berbasis acrylic polimer 2 komponen dengan campuran Adhesi promotor. Adhesi promotor yang dikemas dalam botos terpisah berfungsi untuk meningkatkan performa dan daya rekat Belmont Cat Keramik. Produk ini memiliki tampilan seni gloss tahan air, flexible, anti jamur dan lumut. Dapat diaplikasikan pada media exterior dan interior.

Cara Pemakaian :

-Untuk permukaan beton/kolam pastikan media kering sempurna ± 3 minggu setelah acian.
-Amplas permukaan keramik/beton, bersihkan kotoran, debu, lumut dan minyak yang menempel agar cat merekat dengan sempurna.
-Campurkan seluruh adhesi promotor (Botol kecil) kedalam base cat dan aduk sampai merata.
-Untuk pengaplikasian menggunakan kuas atau roll: Tambahkan air ± 20% untuk lapisan pertama, Tambahkan air ± 10% untuk lapisan kedua
-Untuk aplikasi dengan spray pengenceran tambahkan air ± 30%
-Interval pengecatan ± 2 jam.
-Biarkan sampai kering sempurna selama 1 s/d 2 hari. Hindarkan dari air dan debu
-Cat yang telah dicampur dengan adhesi promotor harus dihabiskan dalam waktu 1-2 hari.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Kegunaan : -Keramik Exterior & Interior -Kolam ikan koi -Dinding kamar Mandi -Dinding Dapur -Bak Penyimpanan Air -Beton Expose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait