Spesifikasi
| Size (L) | 2.5 |
|---|---|
| Total Dry (hour) | 12 |
| Interval (hour) | 2 |
| Spreadability (m²/L/layer) | 5-7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Belmont Metal Glitter diformulasikan dengan basic acrylic dan pigment pearlescent serta glitter berkualitas yang menghasilkan nuansa gemerlap khusus bidang interior. Tersedia dalam beberapa warna pilihan yang menawan, memberikan pilihan yang luas bagi para perancang interior untuk menuangkan kreasinya dalam karya arsitektur yang unik dan memberikan kesan berbeda. Cat ini cocok untuk dipakai pada media dinding interior, gypsum, kayu, besi cor, gerabah, dan benda-benda seni yang lain.
Cara Pemakaian :
-Aduk cat dengan rata dan tidak perlu diencerkan.
-Amplas dan bersihkan permukaan media yang akan dicat.
-Bersihkan media yang akan dicat dari kotoran dan debu yang menempel hingga merata.
-Khusus untuk permukaan besi dan plastik harus menggunakan primer atau cat dasar.
-Setelah itu aplikasikan cat pada permukaan media tanpa pengenceran.
-Lakukan pengecatan 2-3 kali sampai merata dengan interval 1-2 jam per lapisan.
Tidak perlu pelarut :
-Data teknis ini berdasarkan uji coba dilaboratorium. Dalam aplikasi bisa berbeda karena perbedaan media aplikasi, kondisi permukaan, cara aplikasi, suhu dan cuaca sekitarnya.
Cara Pemakaian :
-Aduk cat dengan rata dan tidak perlu diencerkan.
-Amplas dan bersihkan permukaan media yang akan dicat.
-Bersihkan media yang akan dicat dari kotoran dan debu yang menempel hingga merata.
-Khusus untuk permukaan besi dan plastik harus menggunakan primer atau cat dasar.
-Setelah itu aplikasikan cat pada permukaan media tanpa pengenceran.
-Lakukan pengecatan 2-3 kali sampai merata dengan interval 1-2 jam per lapisan.
Tidak perlu pelarut :
-Data teknis ini berdasarkan uji coba dilaboratorium. Dalam aplikasi bisa berbeda karena perbedaan media aplikasi, kondisi permukaan, cara aplikasi, suhu dan cuaca sekitarnya.
Peringatan
Katerangan :-Kemasan produk ditutup rapat, disimpan ditempat yang aman dan hindari dari jangkauan anak-anak.
-Hati-hati saat penyimpanan, dan jauhkan dari makanan dan minuman.
-Gunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker ataupun kacamata pada saat pengecatan bila terkena kulit segera dicuci dengan air bersih dan sabun.
-Usahakan ventilasi yang cukup agar ada sirkulasi udara dalam ruangan yang dicat.
-Bekas kemasan tidak boleh untuk penyimpanan makanan ataupun minuman.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Belmont%20Metallic%20Glitter%202_5L/4zP109155179-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
