Sumura Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Power (W)750
Power (HP)1
Airflow Capacity (L/minute)150
Engine Speed (rpm)1380
Pressure Capacity (Bar)7
Current (A)3.5
Tank Capacity (L) 25
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan