Hikvision Power Adapter

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AppearanceWhite
LED IndicatorGreen
Input150 to 285 VAC, 47 Hz to 63 Hz
Output12 VDC/1 A per channel
AC Input ConnectorC8
Cable Length CompensationNormal: 12 VDC Long: 13.5 VDC Ex-Long: 15 VDC
DC Plug: grid terminalStorage Conditions
Dimension144 mm × 109.5 mm × 33 mm (5.67\" × 4.31\" × 1.30\")
Operating Conditions0°C to 40°C (32°F to 104°F), Humidity: 10% to 95% (non-condensing)
Storage Conditions-40°C to 80°C (-40°F to 176°F), Humidity: 5% to 95% (non-condensing)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan