Umajirushi Standing Board

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Height (mm)1780
Width (mm)892
Depth (mm)610
External Dimensions WxDxH (mm)892×610×1780
Effective Board Dimensions WxH (mm)880×1620
AS ONE Product64-8653-89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vertical whiteboard that can be connected together

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan