Sakagami Hydraulic Seal WRB Type (Sil Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp76.900 - Rp329.900
Spesifikasi
MaterialPolyamide (PN104)
Pressure (MPa)21
Temperature Range (°C)-25 to 80
Dimensions t (mm)0.95
Maximum Speed (m/s)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WRB-Bearings are plastic bearings functioning as bearings plus back-up rings, for SKY-Packings and the interchangeable products, installable in one piece grooves.
WRB-Bearings prevent metal seizing and eccentric movement of piston and/or rod and greatly improve pressure resistance and durability of sealing systems.

Remarks
- WRB-Bearings should be installed in the direction specified on the above schematic.
- Dimension ℓ refers to the groove dimension of packings in the seal systems.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan