Sakagami Hydraulic Seal WPB Type (Sil Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp60.900 - Rp859.900
Spesifikasi
MaterialPolyamide (PN104)
Pressure (MPa)21
Temperature Range (°C)-25 to 80
Maximum Speed (m/s)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WPB-Bearings are plastic bearings functioning as bearings plus back-up rings,

for SKY-Packings and the interchangeable products, installable in one piece grooves.

Remarks
- Dimension L refers to the groove dimension of packings in the seal systems.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan