Sakagami Hydraulic Seal SNY Type (Sil Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp959.900
Spesifikasi
MaterialNBR (RN809)
Pressure with Backup Ring (MPa)21
Temperature Range (°C)-45 to 100
Maximum Speed (m/s)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SNY-rod packings are interchangeable with SKY-Packings.

Broad service temperature range of -45℃ to +100℃ allows cylinders for use in international cold environments without changing packings.

They also feature exceptionally low stick-slip.

High pressure and/or high frequency conditions should be avoided due to the material RN812, moderately low in rubber hardness.

Remarks
- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.
- Consider adopting split grooves if one-piece groove is technically adverse.
- Split grooves are recommended for SNY-18 and smaller products.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan