Sakagami Hydraulic Seal RGU Type (Sil Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp78.900 - Rp219.900
Spesifikasi
MaterialNBR (RN923)
Pressure (MPa)14
Temperature Range (°C)-25 to 100
Maximum Speed (m/s)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unique double acting one-ring profile with seal lip provides similar sealing performance that allows compacter piston part.

Remarks
- Consider adopting split grooves if one-piece groove is technically adverse.
- D H9/f8 changes according to the variation of the bearing structure.

For applications installed in combination with PWL-Bearing or other wear rings, refer to the dimension table of the applicable wear rings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan