Sakagami Hydraulic Seal PNY Type (Sil Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp30.900 - Rp289.900
Spesifikasi
MaterialNBR (RN729)
Pressure (MPa)1
Temperature Range (°C)-20 to 80
Maximum Speed (m/s)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PNY-Packings are high wear resistant rod packings providing stable sealing performance under conditions: lubricated, non-lubricated and dry air systems.

Remarks
- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.
- Consider adopting split grooves if one-piece groove is technically adverse.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan