Sakagami Hydraulic Seal MYR Type (Sil Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp14.900 - Rp29.900
Spesifikasi
MaterialNBR (RN818)
Pressure (MPa)1
Temperature Range (°C)-15 to 60
Maximum Speed (m/s)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MYP-Packings are applicable to rods of small diameters, likewise Mini Y-Packings, interchangeable with O-rings specified by JIS B2401 P-line.

By adopting a wear resistant material, MYR-Packings provide long and stable sealing performance despite of small cross sectional area.

Remarks
- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.
- Consider adopting split grooves if one-piece groove is technically adverse.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan