Sakagami Hydraulic Seal MYA Type (Sil Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp8.900 - Rp51.900
Spesifikasi
MaterialS-KID Rubber (RK703)
Pressure (MPa)0.8
Temperature Range (°C)-25 to 70
Maximum Speed (m/s)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini Y-Packings are pneumatic U packings of small diameters.

- MYA-Packings operate in cylinders of small diameter at a least friction.

- MYN -Packings operate at even lower friction than MYA-Packings and are suitable for solenoid velves.

- MYH-Packings are heat resistant packings.

Mini Y-Packings are interchangeable with O-rings specified by JIS B2401 P-line.

Remarks
- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.
- Consider adopting split grooves if one-piece groove is technically adverse.
- MYN -Packings and MYH-Packings has a slight difference in their profile.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan