Sakagami Hydraulic Seal GNY Type (Sil Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp53.900 - Rp379.900
Spesifikasi
MaterialNBR (RN919)
Pressure (MPa)17.5
Temperature Range (°C)-30 to 100
Maximum Speed (m/s)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GNY-rod packings are rod packings are designed to obtain optimum durability of high wear resistant material by the RN919.

With the larger cross-sectional area than that of SKY-Packings, GNY-rod packings provide extra long time operation.

GNY-rod packings also provide stable sealing performance under considerably eccentric rod action.

Remarks
- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.
- Consider adopting split grooves if one-piece groove is technically adverse.
- When a high pressure back-up ring is not used, Dc and Gc are not necessary.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan