Onikuma Microphone Gaming

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
ColorBlack
Mic Size (mm)Ф14x6.5
Directional PropertySingle Direction
Sensitivity (dB)-30±2
Frequency Range (Hz)20-20,000
Cable Length (m)1.5
ChipsetSSS1700
Dimensions (mm)78x104x169
Impedance (ohm)2.2
InterfaceTYPE-C / USB
Touch PowerOn/Off
Work Voltage (V DC)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Suara yang halus dan jernih
Kontrol Mic yang intuitif
Aksesori pengurang kebisingan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan