Onikuma Keyboard Gaming + Mouse Gaming 2in1 Set (Paket Keyboard Mouse)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
ColorPink
Default DPI1600
Light ColorRGB
InterfaceUSB
Cable Length (m)1.5
Product Dimension (mm)125x76x41
Dimensions G25 Pink (LxWxH) (mm)444x139.8x42.2
Interface (G25 Pink)Wired USB
Usage (G25 Pink)PC, Laptop, Table

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CW905 Pink Mouse :

Mouse light operation
Light effect switch: press and hold the left button, then press the DPI- button to switch
Light switch: press and hold the wheel, then press the DPI+ button to switch

G25 Pink Gaming Keyboard:
Membrane keyboard, 104 buttons white LED

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait