Latty Dynamic Single Cartridge Mechanical Seal

Sebelum PPN:
Rp33.999.900 - Rp84.999.900
Spesifikasi
FluidsAll corrosive, abrasive and slightly clogging fluids
MaterialCentrifugal pumps, Volumetric pumps, Vertical and horizontal agitators, Mixers
Pressure (bar)0 to 25
Approvals(On request) FDA, CE 1935/2004, ATEX, ACS
Speed (m/s)20.0
Temperature (°C)-20 to 220
Type of IndustriesChemical, Pharmaceutical, Car Industry, Food Industry, Boilers, Paper Mills, Water Distribution

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed for performance, ease of use and safety: surface drive system, unique working length and self-turning setting clamps are some of its design features. Cartridge mechanical seal , 100% approved.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan