KWT Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Hose Length (cm)30
Accuracy (%)±2.0 F.S. ±1Digit
MaterialAlumunium
Dimensions (LxWxH) (mm)200x65x100
Scale (psi)60
Supply Voltage (V)DC 3 (CR2032)
Automatic Shutdown Time (s)180
Inflation Speed (L/minute)490 @145psi
Maximum Supply Pressure (psi)240
Scale (Kpa)414
Scale (bar)4.14
Supply Pressure Max (KPa)1660
Supply Pressure Max (bar)16.6
Working Temperature (°C)-5 to +50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan