Salida Mesin Hollow Chisel

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Chisel Capacity (mm)6 to 19
Max. Chisel Stroke (mm)153
Chuck Capacity (mm)13
Spindle Speed (rpm)2850-3450
Table Size (mm)200x450
Base Size (mm)300x400
Distance Center Chisel to Table (mm)170
Distance Fence to Center Chisel (mm)70
Height (mm)840
Motor Power (HP)1
Table Molement Lateral (mm)70
Table Molement Longitudinal (mm)370

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait