Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Size (cm)12 with coupler
Air Intake Thread (inch)1/4
MaterialPOM
Maximum Pressure (psi)215
Maximum Pressure (bar)14.8
Operating Temperature (°C)-5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan