Future Star Kompresor Portable (Kompresor Angin Portabel)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Electricity (V)220 (1 Phase)
Frequency (Hz)50
Dimensions (cm)540x265x590
Maximum Pressure (MPa)0.8
Speed (rpm)2850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan