Zero One Okada Multi Alarm

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)AC200/220
Insulation Resistance (MΩ)Over 100
Volume (dB)105
Operating Temperature Range (°C)-10 - 55
Operating Voltage Range (V) 170-220
Rated Current (mA) 60
Rated Lifetime (hour)80
Withstand Voltage (V/minute)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan