SEYVEN Smart Door Lock Face R3

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Battery (mAh)4200 (Battery Lithium Charger)
ApplicationTUYA
Fingerprint Capacity (pcs)100
Card Capacity (pcs)20
Passcode Capacity (pcs)5
Palmistri Capacity (pcs)100
Minimum Door Thickness (mm)35
Minimum Frame Width (cm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SEYVEN Smart Door Lock Face R3 dengan teknologi face detection dan palm vein detection sehingga kamu bisa unlock pintu dengan wajah atau telapak tangan.
Fitur
1. Unlock mode: Face/100 + Pin,Card,Fingerprint/295, Mechanical Key (5 admin)
2. Ada fitur camera untuk lihat di HP
3. Infrared and Color Camera
4. Ada port usb untuk cadangan power sementara dengan menggunakan power bank saat baterai habis
5. Aplikasi Tuya/Smartlife
6. Baterai Lithium recharger 4.200 mAh
7. Tombol bel yang terhubung dengan aplikasi USmart Go untuk remote unlock
8. Camera IR dan warna.
9. Terdapat secure lock sebagai pengaman tambahan, sehingga pintu tidak dapat di-unlock dari depan.


Ulasan Produk

Tidak ada ulasan