SEYVEN Smart Dead Bolt Door Lock Camera

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Camera (MP)1.3
ApplicationTUYA
Fingerprint Capacity (pcs)100
Card Capacity (pcs)100
Passcode Capacity (pcs)100
Minimum Frame Width (cm)10
Minimum Door Thickness (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Support : APP TUYA, kartu, fingerprint, password, kunci manual (total 290user dan 9 admin)
2. Ada fitur camera untuk lihat di HP
3. HD 1,3 MP Camera berfungsi sekaligus video door bell
4. Terdapat secure lock sebagai pengaman tambahan, sehingga pintu tidak dapat di-unlock dari depan.
5. Baterai Lithium Ion
6. Ada port usb untuk cadangan power sementara dengan menggunakan power bank saat baterai habis
7. Mortise 6068
8. Fi
9. Access Sharing
10. App

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan