SEYVEN Smart Dead Bolt Door Lock EZ (Kunci Pintu)
#Grup produk P109146339
Spesifikasi
| Material | Aluminium Alloy |
|---|---|
| Color | Black Nickle |
| Panel Sizes (LxW) (mm) | 240x60 |
| Unlock Method | Bluetooth App, M1 Card, Pass Code, Fingerprint, Wristband or Key |
| APP Name | Seyven |
| Communication | Bluetooth 4.0 Above |
| Batteries Life (times) | 10000 Normal Open (12 Months) |
| Card Capacity (pcs) | 100 |
| Dynamic Current (mA) | <200 |
| Fingerprint Capacity (pcs) | 100 |
| Passcode Capacity (pcs) | 100 |
| Power Supply (V) | DC 6, 4pcs Alkaline Batteries |
| Static Current (µA) | 45 |
| Support System | IOS7.0 or Android 4.4 or Above |
| Unlock Time (s) | 1-1.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
EZ-LOCK by SEYVEN
Pemasangan sangat mudah tidak perlu membongkar bodi kunci pintu lama anda.
SEYVEN Smart Door Lock ini sudah dilengkapi dengan fitur waterproof, sehingga kamu bisa pasang smart door lock ini di pintu yang rentan kena cipratan air hujan.
Pemasangan sangat mudah tidak perlu membongkar bodi kunci pintu lama anda.
SEYVEN Smart Door Lock ini sudah dilengkapi dengan fitur waterproof, sehingga kamu bisa pasang smart door lock ini di pintu yang rentan kena cipratan air hujan.
Fitur
- Deadbolt ( bisa di pakai untuk kunci tambahan tanpa harus mengganti kunci pintu )- Automatic Lock
- Mobile APP SEYVEN bs memberi akses dari jarak jauh cocok untuk apartment sewaan)
- Password ,Mifare Card, Fingerprint , Mechanical Key, Bluetooth
- Bisa melihat histori keluar masuk dari aplikasi SEYVEN
- Ada emergency power backup jika baterai habis ( USB port )
-Kamuflase pin ( pin dapat di samarkan awal dan akhiran contoh : xxxPINASLIxxx )
-Mobile setting (semua settingan doorlock melalui HP)
-Open API (dapat terintegrasi dengan program lain)
- Dapat mengatur batas waktu akses kepada org yang didaftarkan, cocok untuk tamu apartemen / kos-kosan
- Bisa menjadi pintu manual berdasarkan spesifikasi tanggal & waktu, ( mematikan fitur lock mejadi mode manual )
- Sistem password kamuflase (password palsu supaya tidak diintip)
- Ada port usb untuk cadangan power sementara saat baterai habis
- Bisa untuk pintu kiri / kanan
- Instalasi mudah tanpa pasang body pintu
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9fP109146339-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)