SEYVEN Smart Door Lock Slim (Kunci Pintu Digital)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ApplicationSeyven
Fingerprint Capacity (pcs)50
Card Capacity (pcs)50
Mortise Deadbolt (mm)6-7
Minimum Door Thickness (mm)30
Minimum Frame Width (cm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SEYVEN Smart Door Lock ini cocok untuk dipasang di pintu kaca dengan bingkai aluminium, yang pada umumnya mempunyai lebar bingkai yang sempit.
Fitur
1. Support : APP SEYVEN, kartu, fingerprint, password, kunci manual
2. Dapat mengirim ekey / pin melalui APP secara online, sehingga kamu tidak dirumah bisa membukakan pintu utk orang lain
3. Dapat mengatur batas waktu akses kepada org yang didaftarkan, cocok untuk tamu apartment / kos-kos an
4. Bisa menjadi pintu manual berdasarkan spesifikasi tanggal & waktu, ( mematikan fitur lock mejadi mode manual )
5. History log record (sehingga bisa mengetahui siapa, jam brp membuka pintu)
6. Dilengkapi sistem password kamuflase (password palsu supaya tidak diintip)
7. Ada port usb untuk cadangan power sementara saat baterai habis
8. Ada port usb untuk cadangan power sementara saat baterai habis
9. Bisa untuk pintu kiri / kanan
10.Open API (dapat terintegrasi dengan program lain)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait