SEYVEN Smart Dead Bolt Door Lock for Glass GL Tuya
#Grup produk P109146214
Spesifikasi
| Material | Zinc Alloy |
|---|---|
| LCD Screen (inch) | 0.96 |
| Stainless Steel Mortise With Hook System (mm) | 7 (304 Stainless Steel Hook) |
| Fingerprint Capacity (pcs) | 200 |
| Color | Silver |
| Compatible for | Glass Door |
| Apps | Smart Life atau TUYA |
| Code Capacity | 30 Groups, Support 6-12 Digitals |
| Door Thickness (mm) | 8-12 for Glass Door |
| IC Card Capacity | 500 Groups |
| Language | English and Chinese |
| Minumum Distance Between Glass (cm) | 0.4 |
| Minumum Frame Width (cm) | 7 |
| WIFI Protocol (GHz) | 2.4 |
| Working Temperature (°C) | -20 to 55 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
This GL-lock Smart Door Lock has a doorbell feature. Guests who want to enter can press the doorbell button and you will get a notification on your smartphone and then you can unlock the door with a smartphone application from a distance.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
1. Support : APP TUYA, kartu, fingerprint, password2. Dapat mengirim ekey / pin melalui APP secara online, sehingga kamu tidak dirumah bisa membukakan pintu utk orang lain
3. Dapat mengatur batas waktu akses kepada org yang didaftarkan, cocok untuk tamu apartment / kos-kos an
4. Bisa menjadi pintu manual berdasarkan spesifikasi tanggal & waktu, ( mematikan fitur lock mejadi mode manual )
5. History log record (sehingga bisa mengetahui siapa, jam brp membuka pintu)
6. Sistem password kamuflase (password palsu supaya tidak diintip)
7. Ada port usb untuk cadangan power sementara saat baterai habis
8. Bisa untuk pintu kiri / kanan
9. Uses 4 AA batteries
10. Anti Theft
11. Mortise Deadbolt
12. Wi-Fi
13. Passage Mode
14. Access Sharing
15. Log App
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
