SEYVEN Smart Door Lock HD TT Lock
#Grup produk P109146199
Spesifikasi
| Mechanism | Aluminium |
|---|---|
| Plate Size (LxWxH) (mm) | 260x60x21 |
| Function | Bluetooth, Card, Password, Fingerprint & Mechanical Key, Mobile APP |
| Mortise | Double Latch (4585) |
| Color | Black Nickle |
| Standard Door Thickness (mm) | 30-45 |
| Application | Wooden Door |
| Battery | A2 (4pcs) |
| Card Capacity (pcs) | 100 |
| Fingerprint Capacity (pcs) | 100 |
| Minimun Frame Width (cm) | 8 |
| Passcode Capacity (pcs) | 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Seyven (bluetooth)
Kelebihan:
+ Semua settingan bisa dari hp, tidak perlu setting di smart lock
+ Fitur share access nya lebih lengkap bisa kirim share dengan expired spesifik waktu, misalnya setiap hari minggu jam 1 sampai jam 2 cleaning service cuman bisa masuk dengan pin dia.
+ Bisa membuat pin jarak jauh sama seperti Tuya, tetapi tidak bisa delete pin dari jauh
Kekurangan:
- Tidak bisa delete pin jarak jauh ( kecuali menggunakan alat tambahan gateway smartlock)
- Tidak bisa unlock dari jarak jauh (kecuali menggunakan alat tambahan gateway smartlock)
Kelebihan:
+ Semua settingan bisa dari hp, tidak perlu setting di smart lock
+ Fitur share access nya lebih lengkap bisa kirim share dengan expired spesifik waktu, misalnya setiap hari minggu jam 1 sampai jam 2 cleaning service cuman bisa masuk dengan pin dia.
+ Bisa membuat pin jarak jauh sama seperti Tuya, tetapi tidak bisa delete pin dari jauh
Kekurangan:
- Tidak bisa delete pin jarak jauh ( kecuali menggunakan alat tambahan gateway smartlock)
- Tidak bisa unlock dari jarak jauh (kecuali menggunakan alat tambahan gateway smartlock)
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
-Alarm ( salah 5 kali akan mengaktifkan alarm )-Kamuflase pin ( pin dapat di samarkan awal dan akhiran contoh : xxxPINASLIxxx )
-Secure lock (mengunci dari dalam, hanya super admin yang bisa membuka dari luar jika feature ini diaktifkan)
-Mobile setting (semua settingan doorlock melalui HP)
-Membuat pin dari jarak jauh melalui hp
-Open API (dapat terintegrasi dengan program lain)
- Mortise 4585
- Passage Mode
- Access Sharing
- Log App
- USB Port
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
