IDEALIFE Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Capacity: 4.0L (FDA / LFGB approved)
- 4 Layer Granite Coating
- 60 mins Timer
- Stainless 304 Heating Element Inside
- Thermostat - Anti Overheat Protection
- Cool Touch Housing and Handle
- Temperature 60- 200 celcius Heating Capability - save energy 50%
- Oil Free - 80% Less Fat
- 8 Cooking Mode
- Digital LCD Display
- BONUS: Pizza Pan & Wire Rack
- Easy to clean - Pot Diswasher able
- Anti Slip
- Wattage: 650watt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait