SEVEN ACP PVDF Wood Alloy Series

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
TypeAluminium Composite Panel
MaterialAluminium, Polyethylene Core, Magnesium Alloy 1100
Dimensions (mm)1220x2440
Thickness (mm)4
Layer Thickness (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PVDF yaitu ACP yang dilapisi coating khusus untuk exterior sehingga tahan terhadap UV, Cuaca dan perubahan warna hingga 15 tahun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait