IKO Bantalan Rol Jarum Dorong (Laher Aksial)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Shaft Diameter (mm)75
Boundary Dimension d (mm)100
Boundary Dimension Dw (mm)4
Boundary Dimension S (mm)1
Boundary Dimension B (mm)5.75
Boundary Dimension (rsmin) (mm)1
Allowable Rotation Speed (rpm)3 000
Basic Dynamic Load Rating Load Rating C (N)48 400
Basic Static Load Rating Load Rating C0 (N)256 000
Boundary Dimension Ce (mm)96
Boundary Dimension Ci (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan