Legrand Terminal Block Measurement Viking 3 (Terminal Panel Listrik)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
ColorGrey
Width (mm)8
Height (mm)62
Material Insulation BodyThermoplastic
Rated Voltage (V)800
Number of Pitch8
Depth (mm)73.5
Inflammability Class of Insulation Material According To With Ul94V2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan