Traytek Tray Economy Type U Type C Electro Galvanize

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Length (mm)3000
Thickness (mm)1.8
FinishingElectro Galvanize
MaterialHot Rolled Miled Steel Sheet (SPHC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A Cable Tray Section which has no range direction
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan