PIAA Premium Eco Line Turn Signal Lamp (Bohlam Lampu Sein)

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
BaseT10
Position‎Inside
Voltage (V)‎12
Wattage (W)1.9
Color (K)‎6000
Nominal Luminous Flux (lm)100
Package Dimensions (cm)‎12.6x8x2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan