PIAA Lamp Bar LED Foglamp (Lampu Batang LED)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Size (inch)18
Color (K)2500
Voltage (V)12
Power (W)33
Blub TypeRearward facing LED bulbs
Housing MaterialCast Aluminium
Ampere (A)2.4
ColorIon Yellow
CompliantECE.SAE
Kit ContentOne RF 18\"Light and pre-wired harness with fuse and switch
Lens MaterialPoly Carbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan