3M Hookit Blue Abrasive Disc Multi Hole

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp689.900
Spesifikasi
Attachment TypeHook & Loop
Backing MaterialPaper
Backing WeightC Weight
Coat TypeClosed Coat
Form TypeClean Sanding
Mineral TypeCeramic Aluminium Oxide
Overall Diameter (mm)152.4
Packaged FormBoxed
Performance LevelBetter
Product FormDisc
Sanding MethodHand
Vacuum SupportYes
Wet or DryDry

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait