3M Deburring Wheel H #320 Equivalent (Roda Penghalus)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AbrasiveAluminium Oxide
Abrasive Grain Size320
Abrasive structureNon-woven
ColorDark brown
Diameter (φmm)200
Grain Size, Compatible Finish320
HardnessH
Hole Diameter (φmm)25
Inner Diameter (Φmm)25
Maximum Rotation Speed (rpm)3600
Outer Diameter (mm)200
Outer Diameter (φmm)200
Suitable ToolTabletop grinder
TRUSCO Number126-5466
Thickness (mm)19
TypeH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan