Venezia (Pump) Pump Horizontal Multistage (Pompa Multistage)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Power (W)1100 (1.5HP)
AutomaticNo
Outlet (inch)1
Inlet (inch)1.25
Maximum Thrust (m)45
Suction Power (m)3
Water Discharge (L/minute)81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan