Cabur End Section for Disconnect by Slide-Link Terminal Block (Pembatas Ujung Terminal)

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
TypologyEnd Section
Sub-typologyfor series SCB.6/GR - SCB.6/DD/GR - SCB.6/CD/GR
ColourGrey
MaterialPolyamide UL94-V0
Width (pitch) (mm)1.5
CorrelationsSCB.6/GR, SCB.6/DD/GR, SCB.6/CD/GR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
End plate colour grey, suitable for SCB.6/GR, SCB.6/DD/GR, SCB.6/CD/GR
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan