KESTONE Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Input Power (W)900
Steel (mm)13
Wood (mm)30
Concrete (mm)26
No Load Speed (rpm)0-1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan