KESTONE Hand Pallet Full Electric (Troli Palet Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp179.999.900
Spesifikasi
Wheel TypePolyurethane
Lift Height (mm)120
Overall Length (mm)1790
Overall Width (mm)640
Fork Dimensions (mm)55/173/1150
Battery Voltage (V/Ah)24/160 - 210
Capacity (kg)2000
Turning Radius (mm)1585
TypeElectric Hand Pallet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan