KESTONE Hand Pallet Semi Electric (Troli Palet Manual)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Drive ModelSemi Electric
Wheel TypePU
Lift Height (kg)115
Lowered Fork (mm)65
Overall Length (mm)1670
Battery (V/Ah)24/50
Capacity (kg)2000
Fork Dimension (mm)55x160x1220
Overall Width (mm)685
Travel Speed Laden (km/hour)4.2
Travel Speed Unladen (km/hour)4.8
Turning Radius (mm)1480
TypeHand Pallet Semi Electric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Memiliki fitur dan teknologi yang canggih, diantaranya :
- Tubuh yang ramping dengan kekuatan tangguh
- Pengisi daya dengan tegangan tinggi
- Dilengkapi dengan tombol pengatur kecepatan, sehingga anda dapat mengatur sendiri kecepatan bekerja anda.
- Dilengkapi dengan saklar dan rem darurat, memastikan keamanan dalam bekerja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait