ABB Under Voltage Release for MCB, RCD, RCBo

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Number of Contacts CO0
Number of Contacts NC0
Number of Contacts NO0
Number of switches1
Product Height (mm)85
Product Length (mm)74
Product Width (mm)18
Suitable for Product ClassMiniature Circuit Breakers MCBsResidual Current Devices RCDsResidual Current Breakers with Overload Protection RCBo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan